※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 六角ナット
大阪魂の 六角ナット(3種)
六角ナット 3種(316L)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1パック(2個)
注文コード
42219667
品番
M6
販売価格(税込)
¥230
販売価格(税別)
¥
209
バスケットに入れる
ねじの呼び寸法
M6
材質
SUS316L
ねじピッチ
1.0
寸法m1(mm)
3.6
厚さ(mm)
3.6
規格
3種
ねじの種類
ナット
寸法S(mm)
10
寸法e(mm)
約11.5
二面幅S(mm)
10
寸法dw(Φmm)
約9.8
ねじ山種類
メートル並目