※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 六角ナット
大阪魂の 六角ナット(3種)
六角ナット 3種(316L)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1パック(2個)
注文コード
42219676
品番
M8
販売価格(税込)
¥318
販売価格(税別)
¥
289
バスケットに入れる
ねじの呼び寸法
M8
材質
SUS316L
ねじピッチ
1.25
寸法m1(mm)
5
厚さ(mm)
5
規格
3種
ねじの種類
ナット
寸法S(mm)
13
寸法e(mm)
約15
二面幅S(mm)
13
寸法dw(Φmm)
約12.5
ねじ山種類
メートル並目