渡辺電機工業
加算器
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
42219854
品番
WVP-ADS-13C-5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥43,000
この商品は
750
種類から選べます
他の種類を見る
電源電圧(V)
AC220
第1入力信号
DC0~5V
第1出力信号
DC2~10mA
応答速度
約200ms(0~90%)
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐電圧(V/min)
AC2000(入力-出力-電源各端子間相互)
CE-対応品
なし