※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 六角ナット
大阪魂の 六角ナット(3種)
六角ナット 3種(S45C(H)/三価ホワイト)(パック品)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1パック(17個)
注文コード
42219861
品番
M6
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
ねじの呼び寸法
M6
材質
S45C
ねじピッチ
1.0
寸法m1(mm)
3.6
厚さ(mm)
3.6
規格
3種
ねじの種類
ナット
寸法S(mm)
10
表面処理
三価ホワイト
寸法e(mm)
約11.5
二面幅S(mm)
10
寸法dw(Φmm)
約9.8
ねじ山種類
メートル並目
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。