※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 六角ナット
大阪魂の 六角ナット(3種)
六角ナット 3種(S45C(H)/生地)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42219956
品番
M30
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥
449
バスケットに入れる
ねじの呼び寸法
M30
材質
S45C
ねじピッチ
3.5
寸法m1(mm)
18
厚さ(mm)
18
規格
3種
ねじの種類
ナット
寸法S(mm)
46
表面処理
生地
寸法e(mm)
約53.1
二面幅S(mm)
46
寸法dw(Φmm)
約44
ねじ山種類
メートル並目