※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M10 六角ナット 3種(SUS316) 大阪魂 42220001 M10 六角ナット 3種(SUS316) 大阪魂 42220001 M10 六角ナット 3種(SUS316) 大阪魂 42220001

六角ナット 3種(SUS316)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(2個) 注文コード 42220001 品番 M10
販売価格(税込) ¥505
販売価格(税別)
459
ねじの呼び寸法M10 材質SUS316 ねじピッチ1.5 寸法m1(mm)6 厚さ(mm)6 規格3種 ねじの種類ナット 寸法S(mm)17 寸法e(mm)約19.6 二面幅S(mm)17 寸法dw(Φmm)約16.5 ねじ山種類メートル並目
関連資料:(0.14MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2056:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「六角ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする