※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M4 六角ナット 3種(ステンレス/ブラック)(パック品) 大阪魂 42220123 M4 六角ナット 3種(ステンレス/ブラック)(パック品) 大阪魂 42220123

六角ナット 3種(ステンレス/ブラック)(パック品)

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(17個) 注文コード 42220123 品番 M4
販売価格(税込) ¥450
販売価格(税別)
409
ねじの呼びM4 材質ステンレス ねじピッチ0.7 寸法m1(mm)2.4 厚さ(mm)2.4 規格3種 ねじの種類ナット 寸法S(mm)7 表面処理ブラック 寸法e(mm)約8.1 二面幅S(mm)7 寸法dw(Φmm)約6.8 ねじ山種類メートル並目

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:130

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42220141
2024-04-15
用途:
バイクのカスタム
自動車・二輪車・自転車関連業

バイクのウインカー部の取り付けに使用、ノーマルより薄いためボルトも5mm短くでき、全体にスリム化できました!

対象商品:
42220141
2023-07-18
用途:
ウインカーレバー延長ステー作成
建設業・工事業

薄いもので黒いものを探していたのでこちらを使用。スパナでまわした時に表面の塗装が若干とれましたが許容範囲です。

対象商品:
42220166
2022-03-26
用途:
自動車カスタム
建設業・工事業

黒のステンレス製はホムセン等ではなかなか売っていないので助かりました。

対象商品:
42220141
2020-11-02
用途:
FD3Sのサビたリプレース用ナットとして使用
エクセルフィルム株式会社 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

通常のナットより薄く探していたブラックナットでしたのでドンピシャでした。
(FD3Sのリトラクタブル固定ナットとして使用)

対象商品:
42220141
2018-06-09
用途:
カーアンテナ交換時に高さ調整に使用

3種のナットがなかなか手に入らず、しかも黒染が少量パックで手に入るのでとても助かります。

対象商品:
42220141
2017-03-23
用途:
自転車ブレーキキャリパーの錆びたナットをリプレイス

ブレーキの負荷がかからない、シャフトのゆるみ止めのようなナットが錆びていたので交換用に3種のナットを購入しました。
黒い部品ですので黒染めのステンレスナットがジャストフィットでした。大満足です。

対象商品:
42220157
2017-06-28
用途:
ワイパーアームの固定箇所に

ステンレスで黒染,薄めのナット。ホームセンターでは見つからなかったので助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2240:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「六角ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする