曜日別特売
M12 六角ナット 3種(鉄/ドブ) 大阪魂 42220202

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M12 六角ナット 3種(鉄/ドブ) 大阪魂 42220202
M12 六角ナット 3種(鉄/ドブ) 大阪魂 42220202

六角ナット 3種(鉄/ドブ)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(10個)
ねじの呼びM12
ねじピッチ1.8
厚さ(mm)7
内容量1パック(10個)注文コード42220202品番M12
販売価格(税込)¥516
販売価格(税別)
469
ねじの呼びM12材質ねじピッチ1.8寸法m1(mm)7厚さ(mm)7規格3種ねじの種類ナット寸法S(mm)19表面処理ドブ寸法e(mm)約21.9二面幅S(mm)19寸法dw(Φmm)約18
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42220184
2022-10-18
用途: 自動車のマフラーメンテナンスに

自動車のマフラーを外して錆びていたボルト・ナットを交換したときに使用。サビ対策のため純正品ではなくドブメッキのボルトをダブルナットで固定しました。ダブルナットの2つめのナットとして3種のナットを使いたかったのですが、ドブメッキで3種のナットはホームセンターでは見つけられませんでした。モノタロウ、さすがです。ナット自体は普通に問題なく使えるナットです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3705:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

六角ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする