※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M16 六角ナット 3種(鉄/ドブ) 大阪魂 42220227 M16 六角ナット 3種(鉄/ドブ) 大阪魂 42220227

六角ナット 3種(鉄/ドブ)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(5個) 注文コード 42220227 品番 M16
販売価格(税込) ¥516
販売価格(税別)
469
ねじの呼びM16 材質 ねじピッチ2.0 寸法m1(mm)10 厚さ(mm)10 規格3種 ねじの種類ナット 寸法S(mm)24 表面処理ドブ 寸法e(mm)約27.7 二面幅S(mm)24 寸法dw(Φmm)約23

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:130

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42220184
2022-10-18
用途:
自動車のマフラーメンテナンスに

自動車のマフラーを外して錆びていたボルト・ナットを交換したときに使用。サビ対策のため純正品ではなくドブメッキのボルトをダブルナットで固定しました。ダブルナットの2つめのナットとして3種のナットを使いたかったのですが、ドブメッキで3種のナットはホームセンターでは見つけられませんでした。モノタロウ、さすがです。ナット自体は普通に問題なく使えるナットです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3705:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「六角ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする