M10 六角ナット3種(鉄/ユニクロ) 大阪魂 42220351

六角ナット3種(鉄/ユニクロ)

(57件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(15個)
ねじの呼びM10
M10
M3
M4
M5
M6
M8
M12
M14
M16
M18
M20
M22
M24
M30
M36
M39
M48
M42
M52
M56
M64
M68
M2.3
M2.5
M2.6
ねじピッチ1.5
厚さ(mm)6
6
1.8
2.4
3.2
3.6
5
7
8
10
11
12
13
14
18
21
23
29
25
31
34
38
40
1.4
1.6
内容量1パック(15個)注文コード42220351品番M10
販売価格(税込)¥329
販売価格(税別)
299

並目

ねじの呼びM10材質ねじピッチ1.5厚さ(mm)6二面幅(mm)17規格3種ねじの種類ナット表面処理ユニクローム寸法e(mm)約19.6寸法dw(Φmm)約16.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:57
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42220421
2025-03-15
用途: 機械の修理
サービス業

交換して問題無く使用出来ました。 ありがとうございました。

対象商品 : 42220351
2023-09-25
用途: ウインカーを
bike shop ATOM自動車・二輪車・自転車関連業

バイクの中華のウインカーを取り付けるのにこのピッチのナットが必要でした。
少量でよかったし手持ちになかったピッチだったのでモノタロウさんにあってよかった。

対象商品 : 05529386
2023-09-21
用途: 一種ナットが入らない箇所に
製造業

オートバイのサスペンションの軸を固定する箇所に使用しました。負荷がかかる箇所なので強度を心配しておりましたが、ネジ山をなめる事もなく安定して使用できています。

対象商品 : 42220324
2022-11-10
用途: 装置組立
有限会社エスエー技研

安価でとても良し。
数量にも余裕があって重宝しています。

対象商品 : 42220421
2023-06-20
用途: パイプ連結のストッパー用

コストパフォーマンスが非常にいいです。満足しています。

対象商品 : 42220367
2022-09-06
用途: 制作工具に
その他業種

稼働ボルトの端部固定に、ダブルナットで効率的に使用できました。

対象商品 : 05529352
2022-09-21
用途: 固定用
その他業種

厚みの薄い3種のナットで大量に使うので重宝しています。品質も全く問題ありません。

対象商品 : 05529343
2022-01-30
用途: 機械の組み立て
教育・研究機関

しっかりとネジが切られており,表面の普通で,問題なく使用出来ています.

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1761:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-03-29

六角ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする