※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 六角ナット
大阪魂の 六角ナット(3種)
六角ナット 3種(鉄/三価ホワイト)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1パック(2個)
注文コード
42220561
品番
M24
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
¥
479
バスケットに入れる
ねじの呼び
M24
材質
鉄
ねじピッチ
3.0
寸法m1(mm)
14
厚さ(mm)
14
規格
3種
ねじの種類
ナット
寸法S(mm)
36
表面処理
三価ホワイト
寸法e(mm)
約41.6
二面幅S(mm)
36
寸法dw(Φmm)
約34
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。