※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M36 六角ナット 3種(鉄/三価ホワイト) 大阪魂 42220586 M36 六角ナット 3種(鉄/三価ホワイト) 大阪魂 42220586

六角ナット 3種(鉄/三価ホワイト)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 42220586 品番 M36
販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
ねじの呼びM36 材質 ねじピッチ4.0 寸法m1(mm)21 厚さ(mm)21 規格3種 ねじの種類ナット 寸法S(mm)55 表面処理三価ホワイト 寸法e(mm)約63.5 二面幅S(mm)55 寸法dw(Φmm)約53
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42220534
2020-01-07
用途:
修理交換

こんなマイナーなナットがモノタロウで買えると思わなかったw
スゲー助かりました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3067:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「六角ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする