※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 六角ナット
大阪魂の 六角ナット(3種)
六角ナット 3種(鉄/生地)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全22種類を一覧で見る
内容量
1パック(6個)
注文コード
42220631
品番
M14
販売価格(税込)
¥526
販売価格(税別)
¥
478
バスケットに入れる
ねじの呼び
M14
材質
鉄
ねじピッチ
2.0
寸法m1(mm)
8
厚さ(mm)
8
規格
3種
ねじの種類
ナット
寸法S(mm)
22
表面処理
生地
寸法e(mm)
約25.4
二面幅S(mm)
22
寸法dw(Φmm)
約21