※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NO.5-40 六角ナット ユニファイねじ並目(UNC) コート付き (ステンレス)(パック品) 大阪魂 42220753 NO.5-40 六角ナット ユニファイねじ並目(UNC) コート付き (ステンレス)(パック品) 大阪魂 42220753

六角ナット ユニファイねじ並目(UNC) コート付き (ステンレス)(パック品)

(15件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1パック(9個) 注文コード 42220753 品番 NO.5-40
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月7日までを目安に順次出荷いたします。
販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539
ねじの呼び寸法No.5 材質ステンレス 山数40 寸法m(mm)2.8 厚さ(mm)2.8 ねじの種類ナット 寸法S(mm)8 二面幅S(mm)8 適合スパナ5/16 ねじ山種類UNC

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:132

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-30
用途:
部品取付時
株式会社エステー工業 様 (サービス業)

この六角ナットはユニファイねじなので特殊ねじとして使ってます。

2024-11-06
用途:
旧車の整備用途として
自動車・二輪車・自転車関連業

本当に助かります。
ウィットやUNCネジはなかなか見つからないので、
小売りしてくれるモノタロウを活用しています。

対象商品:
42220787
2024-02-14
用途:
輸入機械のメンテナンス

ホームセンター数軒を探しましたが,取扱がなく困っていましたが比較的安価に購入出来て助かりました。

対象商品:
42220753
2022-12-16
用途:
USA製の電子機器修繕。
その他業種

ユニファイ(UNC)#5-40のナットがなかなか見つからなかったので大変助かりました。
もっと安ければさらに良かったのですが。

対象商品:
42220814
2021-06-15
用途:
バイク整備に。
地獄商会 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

ステンコートでも磁石はつかないようなので、メリット、デメリット共にステンレス製品と似てるかも知れませんから、部分によってはワッシャーを鉄製にして対処したいと思います。
大阪魂のネジ類は何度も使ってますのできっとコレも安心して使える精度だと思っています。

対象商品:
42220805
2020-07-24
用途:
旧車の整備
サービス業

外車旧車の整備には必須の物です。少量から買え、ネジ問屋の値段があまり変わらず運んでもらえて助かります。

対象商品:
42220823
2020-07-13
用途:
オートバイのメンテナンスに使用
サービス業

ホームセンターでは売ってない規格のものでも手に入るので大変有り難いです。

対象商品:
42220771
2018-10-25
用途:
アメリカ製品の部品交換時
自動車・二輪車・自転車関連業

アメリカ製の道具整備時に純正ボルトと交換。アメリカ製のボルトよりも精度が良く、締結時の引っ掛かりが無いため作業性が向上。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1096:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「六角ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする