大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 六角ナット
大阪魂の その他六角ナット
六角ナット ユニファイねじ並目(UNC) コートなし (ステンレス)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1パック(9個)
注文コード
42220796
品番
NO.12-24
販売価格(税込)
¥615
販売価格(税別)
¥
559
バスケットに入れる
ねじの呼び
No.12
材質
ステンレス
山数
24
寸法m(mm)
-
ねじの種類
ナット
寸法S(mm)
-
二面幅S(mm)
-
適合スパナ
-
ねじ山種類
UNC