大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 六角ナット
大阪魂の その他六角ナット
六角ナット ユニファイねじ並目(UNC) コートなし (ステンレス)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42220866
品番
3/4-10UNC
販売価格(税込)
¥626
販売価格(税別)
¥
569
バスケットに入れる
ねじの呼び
3/4
材質
ステンレス
山数
10
寸法m(mm)
16.8
厚さ(mm)
16.8
ねじの種類
ナット
寸法S(mm)
27.63〜28.57
二面幅S(mm)
27.63〜28.57
適合スパナ
1-1/8
ねじ山種類
UNC
関連資料:
(0.21MB)