※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 六角ナット
大阪魂の その他六角ナット
六角ナット ユニファイねじ並目(UNC)(鉄/ユニクロ)(パック品)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(9個)
注文コード
42220875
品番
NO.2-56
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び寸法
No.2
材質
鉄
山数
56
寸法m(mm)
1.6
厚さ(mm)
1.6
ねじの種類
ナット
寸法S(mm)
4.7
表面処理
ユニクロ
二面幅S(mm)
4.7
適合スパナ
3/16
ねじ山種類
UNC