※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 六角ナット
大阪魂の その他六角ナット
六角ナット ユニファイねじ並目(UNC)(鉄/ユニクロ)(パック品)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(6個)
注文コード
42220893
品番
NO.8-32
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び寸法
No.8
材質
鉄
山数
32
寸法m(mm)
3.3
ねじの種類
ナット
寸法S(mm)
8.7
表面処理
ユニクロ
二面幅S(mm)
8.7
適合スパナ
11/32
ねじ山種類
UNC