※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NO.4-40 六角ナット ユニファイねじ並目(UNC)(鉄/三価ホワイト)(パック品) 大阪魂 42220902 NO.4-40 六角ナット ユニファイねじ並目(UNC)(鉄/三価ホワイト)(パック品) 大阪魂 42220902

六角ナット ユニファイねじ並目(UNC)(鉄/三価ホワイト)(パック品)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(9個) 注文コード 42220902 品番 NO.4-40
販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539
ねじの呼び寸法No.4 材質 山数40 寸法m(mm)2.4 厚さ(mm)2.4 ねじの種類ナット 寸法S(mm)6.3 表面処理三価ホワイト 二面幅S(mm)6.3 適合スパナ1/4 ねじ山種類UNC
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42220911
2020-07-24
用途:
旧車外車の整備
サービス業

外車旧車の整備には必須の物です。少量から買え、ネジ問屋の値段があまり変わらず運んでもらえて助かります。

対象商品:
42220911
2016-08-22
用途:
米国製天体望遠鏡
その他業種

ホームセンター等で入手できなくて助かりました。品質は問題ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3342:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「六角ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする