大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 六角ナット
大阪魂の その他六角ナット
六角ナット ユニファイねじ並目(UNC)(鉄/三価ホワイト)(パック品)
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1パック(5個)
注文コード
42220927
品番
3/8-16UNC
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
ねじの呼び寸法
3/8
材質
鉄
山数
16
寸法m(mm)
8.5
厚さ(mm)
8.5
ねじの種類
ナット
寸法S(mm)
14.2
表面処理
三価ホワイト
二面幅S(mm)
14.2
適合スパナ
9/16
ねじ山種類
UNC
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。