※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5/16-18UNC 六角ナット ユニファイねじ並目(UNC)(鉄/生地)(パック品) 大阪魂 42220945 5/16-18UNC 六角ナット ユニファイねじ並目(UNC)(鉄/生地)(パック品) 大阪魂 42220945

六角ナット ユニファイねじ並目(UNC)(鉄/生地)(パック品)

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(8個) 注文コード 42220945 品番 5/16-18UNC
販売価格(税込) ¥516
販売価格(税別)
469
ねじの呼び寸法5/16 材質 山数18 寸法m(mm)6.9 厚さ(mm)6.9 ねじの種類ナット 寸法S(mm)12.7 表面処理生地 二面幅S(mm)12.7 適合スパナ1/2 ねじ山種類UNC

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:132

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42220954
2023-12-19
用途:
楽器の修理
オールインワン株式会社 様 (サービス業)

スムーズに問題なく使えました。ありがとうございました。

対象商品:
42220963
2022-04-16
用途:
足場パイプの組み立て

足場クランプを加工して別用途で使うため、クランプに使用されているUNC7/16のナットが必要であった。ホームセンターでは売っていないのでここで見つけて注文した。特殊なナットとはいえ少し高価だと思う。よく考えればクロスクランプにはこのナットが2個使われており、こちらのほうが安かった。

対象商品:
42220972
2022-04-15
用途:
機械整備
建設業・工事業

このサイズがホームセンターなどに無く大変助かりました。

対象商品:
42220936
2021-02-06
用途:
機械のメンテナンス
製造業

入手艱難なインチナットが手軽に入手できるので助かりました。

対象商品:
42220936
2020-01-18
用途:
カメラ用脚立と的との接続
運輸・通信業

カメラ用の脚立は、日本のネジサイズに合いません。
又、『ユニファイ』のナットは近くのホームセンターでは販売していなくて、購入出来て大変重宝しています。

対象商品:
42220972
2020-09-05
用途:
スペアタイヤホルダー(アメリカ製)

アメリカ製のスペアタイヤホルダーのネジがUNC並目の1/2ねじでした。このサイズがなかなか手に入らず、モノタロウさんで見つけて装着したら一雨でサビが。鉄の無地だから当たり前ですね、慌てて防錆処理しましたがユニクロか何かでメッキして欲しいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
172:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「六角ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする