9/16-18UNF 六角ナットユニファイねじ細目(UNF) コートなし(ステンレス) 大阪魂 42221076

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

9/16-18UNF 六角ナットユニファイねじ細目(UNF) コートなし(ステンレス) 大阪魂 42221076
9/16-18UNF 六角ナットユニファイねじ細目(UNF) コートなし(ステンレス) 大阪魂 42221076

六角ナットユニファイねじ細目(UNF) コートなし(ステンレス)

(23件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個
ねじの呼び9/16
山数18
内容量1個注文コード42221076品番9/16-18UNF
販売価格(税込)¥835
販売価格(税別)
759
ねじの呼び9/16材質ステンレス山数18寸法m(mm)12.5厚さ(mm)12.5ねじの種類ナット寸法S(mm)22.2二面幅S(mm)22.2適合スパナ7/8ねじ山種類UNF
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:23
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42221042
2024-05-07
用途: 設備の補修

UNF規格の物も小ロットで購入できありがたいです。
既設の物とのフィッティングも問題ありませんでした。

対象商品 : 42221051
2023-05-31
用途: 車のシートベルトアンカー用

6点式ベルトのアイボルトを固定するために使用しました。
7/16の細目はホームセンターには全くありません。数個で購入できるのはとてもありがたいです。

対象商品 : 42221085
2023-04-12
用途: ハーレーに
自動車・二輪車・自転車関連業

近所でインチサイズが調達できなかったので、助かりました、

1が参考にしています
対象商品 : 42221024
2022-11-20
用途: 外れてなくなったナットの再取付

全く問題なくつきました。UNF細目ねじが少量で買えて非常に満足です。こういうものが買えるからモノタロウさんは良いですね!

対象商品 : 42221024
2021-07-11
用途: カーオーディオ用ブレーカーに使用
製造業

カーオーディオ用ブレーカーのナットを紛失。インチねじのばら売りが気軽に手に入るので助かりました。

対象商品 : 42221094
2021-07-26
用途: ダブルナット用
自動車・二輪車・自転車関連業

特に不具合はなく。
HPに記載通りの規格通りの物でした。

対象商品 : 42221024
2020-07-24
用途: 旧車の整備
サービス業

外車の整備に使用します。インチサイズのネジ関係は外車旧車には必須です。

対象商品 : 42221042
2019-12-11
用途: 英国旧車のメンテナンス

この規格のものは近所のホムセンでは手に入らず、さりとて専業の部品屋で調達するには、コストと時間が部品単価に見合わず、モノタロウさん頼りになります。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2448:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

六角ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする