1/2-20UNF 六角ナット ユニファイねじ細目(UNF)(鉄/ユニクロ)(パック品) 大阪魂 42221146

1/2-20UNF 六角ナット ユニファイねじ細目(UNF)(鉄/ユニクロ)(パック品) 大阪魂 42221146
1/2-20UNF 六角ナット ユニファイねじ細目(UNF)(鉄/ユニクロ)(パック品) 大阪魂 42221146

六角ナット ユニファイねじ細目(UNF)(鉄/ユニクロ)(パック品)

(19件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(3個)
ねじの呼び寸法1/2
山数20
内容量1パック(3個)注文コード42221146品番1/2-20UNF
販売価格(税込)¥593
販売価格(税別)
539
ねじの呼び寸法1/2材質山数20寸法m(mm)11.3厚さ(mm)11.3ねじの種類ナット寸法S(mm)19表面処理ユニクロ二面幅S(mm)19適合スパナ3/4ねじ山種類UNF
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:19
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-09-19
用途: 自動車メンテナンス
建設業・工事業

シートベルトアンカーの固定に使用。このサイズはホームセンター等では売っていない為助かります。

1が参考にしています
対象商品 : 42221121
2022-01-11
用途: 米製のクラシックバイクの再生
卸売・小売業

海外の古いバイクはインチ ユニファイ ウイットなど使用されていますが、今回入手できて幸いです。

対象商品 : 42221137
2022-06-20
用途: 車両メンテナンス

なかなかホームセンターでは取り扱ってないサイズなので、助かります。品質も十分だと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 42221121
2019-12-02
用途: 旧車のメンテナンス
運輸・通信業

この規格のナットやネジ、ホームセンターではあまり取り扱いが無いので困っていました。モノタロウでの取り扱いがあり非常に助かりました。こういうニッチなニーズに応える品揃えが嬉しいですね。

対象商品 : 42221137
2018-08-25
用途: 自動車のシートベルト固定に使用
教育・研究機関

なかなか手に入りにくいサイズで近くを探したけれど見つかりませんでした。自動車のシートを交換時に純正のシートベルトキャッチを固定するのに使用しました。問題なく使えています。

対象商品 : 42221137
2017-03-11
用途: シートベルト取り付け
サービス業

小ロットから注文できて満足しています。わざわざ探しに行かなくてもいいなんて楽チンです。

対象商品 : 42221137
2017-03-13
用途: 自動車整備
K.works

ホームセンターなどでは入手不可能なので助かります。

対象商品 : 42221146
2022-05-11
用途: 機械のメンテナンス

ユニファイ細目が入手出来るだけでもありがたいです。もう少し安価であればなお良いのですが…

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2098:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

六角ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする