大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 六角ナット
大阪魂の その他六角ナット
六角ナット ユニファイねじ細目(UNF)(鉄/三価ホワイト)(パック品)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(3個)
注文コード
42221155
品番
1/2-20UNF
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
¥
549
バスケットに入れる
ねじの呼び寸法
1/2
材質
鉄
山数
20
寸法m(mm)
11.3
厚さ(mm)
11.3
ねじの種類
ナット
寸法S(mm)
19
表面処理
三価ホワイト
二面幅S(mm)
19
適合スパナ
3/4
ねじ山種類
UNF
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。