1/2-20UNF 六角ナット ユニファイねじ細目(UNF)(鉄/生地)(パック品) 大阪魂 42221207

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

1/2-20UNF 六角ナット ユニファイねじ細目(UNF)(鉄/生地)(パック品) 大阪魂 42221207
1/2-20UNF 六角ナット ユニファイねじ細目(UNF)(鉄/生地)(パック品) 大阪魂 42221207

六角ナット ユニファイねじ細目(UNF)(鉄/生地)(パック品)

(11件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(3個)
ねじの呼び寸法1/2
山数20
内容量1パック(3個)注文コード42221207品番1/2-20UNF
販売価格(税込)¥526
販売価格(税別)
478
ねじの呼び寸法1/2材質山数20寸法m(mm)11.3厚さ(mm)11.3ねじの種類ナット寸法S(mm)19表面処理生地二面幅S(mm)19適合スパナ3/4ねじ山種類UNF
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42221164
2024-03-15
用途: 英車のメンテナンス
不動産業

ホームセンターでは取り扱いがなく重宝してます。ストック用に購入、特に問題ありません。

対象商品 : 42221191
2019-06-06
用途: 米国製部品の取り付けに使用します。
サービス業

ピッタリのサイズで満足しています、有難うございました。

対象商品 : 42221164
2018-09-07
用途: ラジコンエンジンのクランクナットとして使用
卸売・小売業

某ラジコン絶版エンジンのクランクシャフトねじは一般のミリねじではなく特殊なサイズになっています。ホームセンターでの取り扱いもなく、困っておりましたが、流石モノタロウさんでは入手可能でしたので非常に助かりました。

対象商品 : 42221173
2018-05-15
用途: 輸入バイクの組み立て用
Off Time自動車・二輪車・自転車関連業

とても重宝してます。このサイズでユニクロ仕上げがあるとさらに助かります。(有りましたっけ?)

対象商品 : 42221173
2018-01-07
用途: 英国旧車のメンテナンス
その他業種

UNFのボルトナットの販売は、無茶苦茶助かっております。他で探すのは大変でした。

対象商品 : 42221173
2017-11-22
用途: オートバイの修理
その他業種

ハーレーの純正部品は高額なので、規格品を安価で利用できて助かります。

対象商品 : 42221207
2018-06-13
用途: 旧いアメリカ車のメンテナンス
アイアンバンパーズ

簡単に見つかり感謝しております。 ありがとうございました。

対象商品 : 42221164
2017-09-06
用途: 自動車整備の際、利用

全てのナットが綺麗な状態で届きました。
注文後、翌日に届き助かりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1896:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

六角ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする