※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3/16 六角ナット 並 ウィット 切削(黄銅/生地)(パック品) 大阪魂 42221216 3/16 六角ナット 並 ウィット 切削(黄銅/生地)(パック品) 大阪魂 42221216

六角ナット 並 ウィット 切削(黄銅/生地)(パック品)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(17個) 注文コード 42221216 品番 3/16
販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539
ねじの呼び寸法W3/16 材質黄銅 山数24 寸法m(mm)2.8 厚さ(mm)2.8 規格1種 ねじの種類ナット 寸法S(mm)8 表面処理生地 二面幅S(mm)8 ねじ山種類ウィット

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42221225
2020-08-25
用途:
1/4 ネジは、ほんとない。。
株式会社レントプロバイダー 様

ホームセンターなどでも、まず販売されていないので
非常にありがたい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1217:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「六角ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする