大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 六角ナット
大阪魂の 六角ナット(1種)
六角ナット 並 ウィット 切削(黄銅/生地)(パック品)
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(10個)
注文コード
42221225
品番
1/4
販売価格(税込)
¥450
販売価格(税別)
¥
409
バスケットに入れる
ねじの呼び寸法
W1/4
材質
黄銅
山数
20
寸法m(mm)
3.8
厚さ(mm)
3.8
規格
1種
ねじの種類
ナット
寸法S(mm)
10
表面処理
生地
二面幅S(mm)
10
ねじ山種類
ウィット