大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 六角ナット
大阪魂の 六角ナット(4種)
六角ナット(4種)(ステンレス)(パック品)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(2個)
注文コード
42221234
品番
M8
販売価格(税込)
¥736
販売価格(税別)
¥
669
バスケットに入れる
ねじの呼び寸法
M8
材質
ステンレス
ねじピッチ
1.25
寸法m(mm)
6.5
厚さ(mm)
6.5
規格
4種
ねじの種類
ナット
寸法S(mm)
13
寸法e(mm)
約15
寸法c(mm)
約0.4
二面幅S(mm)
13
寸法dw1(Φmm)
最小11.7
ねじ山種類
メートル並目
関連資料:
(0.17MB)