曜日別特売
M1.2 六角ナット(DIN規格)(ステンレス)(パック品) 大阪魂 42221252

M1.2 六角ナット(DIN規格)(ステンレス)(パック品) 大阪魂 42221252
M1.2 六角ナット(DIN規格)(ステンレス)(パック品) 大阪魂 42221252

六角ナット(DIN規格)(ステンレス)(パック品)

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(2個)
ねじの呼び寸法M1.2
ねじピッチ0.25
厚さ(mm)1
内容量1パック(2個)注文コード42221252品番M1.2
販売価格(税込)¥593
販売価格(税別)
539
ねじの呼び寸法M1.2材質ステンレスねじピッチ0.25寸法m(mm)1.0厚さ(mm)1ねじの種類ナット寸法S(mm)3二面幅S(mm)3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-17
用途: 備品修理
みはし医院医療・福祉・介護関連業

備品修理の為に購入。しかし実際に使うことは有りませんでした。M1のナットというのはホームセンターでは売られていません。そこはやはり、通販が良いと思います。あまり大量で無く、安価な少量包装があるのが嬉しいです。

対象商品 : 42221243
2024-10-25
用途: ボルト止めのナット
サービス業

M1はサイズのナットは品揃えの良いホームセンターでも売って無かったので、助かりました。

対象商品 : 42221243
2022-08-28
用途: ネジ締め
教育・研究機関

たいへん小さなサイズですが,容易に入手できて大変助かります.品物としても問題なく使用出来ています.

対象商品 : 42221277
2014-12-15
用途: 楽器部品のネジ止め

特に不都合な点はなく良い買い物でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2350:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

六角ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする