六角ナット(DIN規格)(ステンレス)(パック品)

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(2個) 注文コード 42221261 品番 M1.4
販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539
ねじの呼び寸法M1.4 材質ステンレス ねじピッチ0.3 寸法m(mm)1.2 厚さ(mm)1.2 ねじの種類ナット 寸法S(mm)3.0 二面幅S(mm)3

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:124

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-17
用途:
備品修理
みはし医院 様 (医療・福祉・介護関連業)

備品修理の為に購入。しかし実際に使うことは有りませんでした。M1のナットというのはホームセンターでは売られていません。そこはやはり、通販が良いと思います。あまり大量で無く、安価な少量包装があるのが嬉しいです。

対象商品:
42221243
2024-10-25
用途:
ボルト止めのナット
サービス業

M1はサイズのナットは品揃えの良いホームセンターでも売って無かったので、助かりました。

対象商品:
42221243
2022-08-28
用途:
ネジ締め
教育・研究機関

たいへん小さなサイズですが,容易に入手できて大変助かります.品物としても問題なく使用出来ています.

対象商品:
42221277
2014-12-15
用途:
楽器部品のネジ止め

特に不都合な点はなく良い買い物でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2350:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「六角ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする