LION (ライオン事務器)
LION (ライオン事務器)の 名札
LION (ライオン事務器)の 吊り下げ名札
つりさげID用名札 リール式
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42221567
品番
N-200SR
参考基準価格(税別)
¥750
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
¥
549
バスケットに入れる
ホルダーの伸縮操作が可能なリール付。非接触型のIDカードに便利です。
色
レッド
付属品
セパレートパーツ・リール付
仕様
ストラップ:平ひもタイプ80cm(N-5P)
材質
ストラップ:ペットボトル再生繊維、(本体)再生ポリカーボネート樹脂製
ケース形状
成型ハードタイプ、横型
アズワン品番
64-8255-66
有効内寸法(mm)
54×86
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合