つりさげID用名札 リール式

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 42221603 品番 N-200SR
参考基準価格(税別)¥750 販売価格(税込) ¥604
販売価格(税別)
549

ホルダーの伸縮操作が可能なリール付。非接触型のIDカードに便利です。

グリーン 付属品セパレートパーツ・リール付 仕様ストラップ:平ひもタイプ80cm(N-5P) 材質ストラップ:ペットボトル再生繊維、(本体)再生ポリカーボネート樹脂製 ケース形状成型ハードタイプ、横型 アズワン品番64-8255-68 有効内寸法(mm)54×86 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「名札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする