LION (ライオン事務器)
LION (ライオン事務器)の 名札
LION (ライオン事務器)の 吊り下げ名札
つりさげ名札
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1パック(10個)
注文コード
42222032
品番
N73ER-10P
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年3月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
色
ブラック
付属品
セパレートパーツ付
仕様
ストラップ:平ひも1m(N-11P)
材質
ストラップ:ペットボトル再生繊維、(本体)再生オレフィン樹脂製・0.3mm厚
ケース形状
ソフトタイプ、横型
アズワン品番
64-8255-52
有効内寸法(mm)
6×95
グリーン購入法
適合