LION (ライオン事務器)
LION (ライオン事務器)の 名札
LION (ライオン事務器)の 吊り下げ名札
つりさげ名札
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42222118
品番
N-73MR
参考基準価格(税別)
¥270
販売価格(税込)
¥274
販売価格(税別)
¥
249
バスケットに入れる
色
イエロー
付属品
セパレートパーツ・長さ調整パーツ・固定(クリップ)付
仕様
ストラップ:平ひもタイプ1m(N-12P)、ストラップ着脱機構付
材質
ストラップ:ペットボトル再生繊維、(本体)再生オレフィン樹脂製・0.3mm厚
ケース形状
ソフトタイプ、横型
アズワン品番
64-8254-63
有効内寸法(mm)
60×95
グリーン購入法
適合