LION (ライオン事務器)
LION (ライオン事務器)の 名札
LION (ライオン事務器)の 名札用パーツ
名札用ストラップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1パック(10本)
注文コード
42222574
品番
N-110P
参考基準価格(税別)
¥1,360
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
色
ブルー
付属品
セパレートパーツ・固定用(クリップ)付
仕様
樹脂クリップタイプ、ストラップ:平ひもタイプ(1m)
材質
ペットボトル再生繊維製
アズワン品番
64-8255-13
グリーン購入法
適合