LION (ライオン事務器)
LION (ライオン事務器)の 名札
LION (ライオン事務器)の 名札用パーツ
名札用ストラップ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42222836
品番
N-5P
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥483
販売価格(税別)
¥
439
バスケットに入れる
色
レッド
付属品
セパレートバーツ・リール付
仕様
取付ベルトタイプ、ストラップ:平ひもタイプ(80cm)
材質
ペットボトル再製繊維製
アズワン品番
64-8255-71
RoHS指令(10物質対応)
対応