※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

No.147-PRM デスクマット LION (ライオン事務器) 42223983 No.147-PRM デスクマット LION (ライオン事務器) 42223983 No.147-PRM デスクマット LION (ライオン事務器) 42223983 No.147-PRM デスクマット LION (ライオン事務器) 42223983 No.147-PRM デスクマット LION (ライオン事務器) 42223983 No.147-PRM デスクマット LION (ライオン事務器) 42223983

デスクマット

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 42223983 品番 No.147-PRM
参考基準価格(税別)¥13,400 販売価格(税込) ¥10,228
販売価格(税別)
9,298

コピー・写真が付着しにくい非転写加工された再生塩ビ製によるデスクマットです。光学式マウスの使用に適した加工を施してあります。

下敷:グリーン、上敷:透明 仕様ノングレア仕上、グリーンマット付、非転写・練り込み加工 材質軟質再生塩化ビニール・1.5mm厚、グリーン(マット)発泡ポリエチレン・2mm厚 厚さ(mm)3.5 タイプ下敷き付 寸法(幅W×奥行D)(mm)1390×690 アズワン品番64-8259-54 グリーン購入法適合 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42223825
2019-11-04
用途:
問題なく使用できました。

類似品と比較して作りもしっかりしていますので安心して使用することができます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「デスクマット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする