※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

No.106-SRM デスクマット LION (ライオン事務器) 42224123 No.106-SRM デスクマット LION (ライオン事務器) 42224123 No.106-SRM デスクマット LION (ライオン事務器) 42224123 No.106-SRM デスクマット LION (ライオン事務器) 42224123

デスクマット

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 42224123 品番 No.106-SRM
参考基準価格(税別)¥7,800 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898

コピー・写真が付着しにくい非転写加工された再生塩ビ製によるデスクマットです。光学式マウスの使用に適した加工を施してあります。

透明 仕様ノングレア仕上、非転写・練り込み加工 材質軟質再生塩化ビニール・1.5mm厚 厚さ(mm)1.5 寸法(幅W×奥行D)(mm)990×590 アズワン品番64-8259-21 グリーン購入法適合 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42224123
2020-06-30
用途:
事務作業に
その他業種

使わなくなった子供の勉強机を急遽テレワーク用の事務机として使用するためデスクマットを新調しました。厚みもちょうどよいしノートパソコンのマウスもサクサク動きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「デスクマット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする