曜日別特売
No.167-SRM デスクマット LION (ライオン事務器) 42224288

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

No.167-SRM デスクマット LION (ライオン事務器) 42224288
No.167-SRM デスクマット LION (ライオン事務器) 42224288
No.167-SRM デスクマット LION (ライオン事務器) 42224288
No.167-SRM デスクマット LION (ライオン事務器) 42224288

デスクマット

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
寸法(幅W×奥行D)(mm)1590×690
内容量1枚注文コード42224288品番No.167-SRM
参考基準価格(税別)¥12,700販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

コピー・写真が付着しにくい非転写加工された再生塩ビ製によるデスクマットです。光学式マウスの使用に適した加工を施してあります。

透明仕様ノングレア仕上、非転写・練り込み加工材質軟質再生塩化ビニール・1.5mm厚厚さ(mm)1.5寸法(幅W×奥行D)(mm)1590×690アズワン品番64-8259-68グリーン購入法適合繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42224123
2020-06-30
用途: 事務作業に
その他業種

使わなくなった子供の勉強机を急遽テレワーク用の事務机として使用するためデスクマットを新調しました。厚みもちょうどよいしノートパソコンのマウスもサクサク動きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

デスクマット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする