※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
LION (ライオン事務器)
LION (ライオン事務器)の 文房具
LION (ライオン事務器)の デスクマット
LION (ライオン事務器)の 既製デスクマット
デスクマット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
42224342
品番
No.107-PSK
参考基準価格(税別)
¥9,600
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
裏面は非転写コーティング加工されたコピー・写真が付着しにくいマットです。光学式マウスの使用に適した加工を施してあります。
色
下敷:グリーン、上敷:透明
仕様
光沢仕上、グリーンマット付、(裏面)非転写コーティング加工
材質
軟質再生塩化ビニール・1.5mm厚、グリーン(マット)発泡ポリエチレン・2mm厚
厚さ(mm)
3.5
タイプ
下敷き付
寸法(幅W×奥行D)(mm)
990×690
アズワン品番
64-8250-21
グリーン購入法
適合
繰り返し・詰め替え
対応