※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

No.107-SSK デスクマット(透明) LION (ライオン事務器) 42224622 No.107-SSK デスクマット(透明) LION (ライオン事務器) 42224622 No.107-SSK デスクマット(透明) LION (ライオン事務器) 42224622 No.107-SSK デスクマット(透明) LION (ライオン事務器) 42224622

デスクマット(透明)

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 42224622 品番 No.107-SSK
参考基準価格(税別)¥8,100 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

裏面は非転写コーティング加工されたコピー・写真が付着しにくいマットです。光学式マウスの使用に適した加工を施してあります。

透明 仕様光沢仕上、(裏面)非転写コーティング加工 材質軟質再生塩化ビニール・1.5mm厚 厚さ(mm)1.5 寸法(幅W×奥行D)(mm)990×690 アズワン品番64-8249-94 グリーン購入法適合 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42224735
2023-10-03
用途:
デスク作業時のデスク保護
サービス業

デスクサイズより10o短いものを購入。しかし横のサイズが実寸はさらに短かった。デスクの色をそのまま見せたかったので、透明なのは良いと思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「デスクマット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする