※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

No.107-FR デスクマット LION (ライオン事務器) 42225304 No.107-FR デスクマット LION (ライオン事務器) 42225304 No.107-FR デスクマット LION (ライオン事務器) 42225304 No.107-FR デスクマット LION (ライオン事務器) 42225304

デスクマット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 42225304 品番 No.107-FR
参考基準価格(税別)¥14,500 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

コピー・写真が付着しにくい両面非転写タイプのマットです。すべりにくく、軽量で耐溶剤性・低温柔軟性にも優れた素材です。照明等の光の反射が抑えられる目にやさしい仕上がりのノングレアタイプです。

下敷:グレー、上敷:透明 仕様ノングレア仕上、グレーマット付、非転写コーティング加工 材質再生オレフィン樹脂・1.5mm厚、グレー(マット)不織布 厚さ(mm)1.5 タイプ下敷き付 寸法(幅W×奥行D)(mm)990×690 アズワン品番64-8259-92 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「デスクマット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする