曜日別特売
3/8×20 強度区分10.9 六角ボルト ウィット(鉄/生地) 大阪魂 42225784

 

3/8×20 強度区分10.9 六角ボルト ウィット(鉄/生地) 大阪魂 42225784
3/8×20 強度区分10.9 六角ボルト ウィット(鉄/生地) 大阪魂 42225784

強度区分10.9 六角ボルト ウィット(鉄/生地)

(2件のレビュー)
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
ねじの呼びW3/8
長さ(mm)20
山数16
内容量1個注文コード42225784品番3/8×20
販売価格(税込)¥538
販売価格(税別)
489
種別-ねじの呼びW3/8材質長さ(mm)20山数16表面処理生地頭部形状六角ねじ山種類ウィット
関連資料:(0.28MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42225802
2023-05-29
用途: 機械のメンテナンス

メーカー物と遜色なく使えて安価でインチネジを小分けで必要本数で買えるので助かってます。

対象商品 : 42225802
2012-11-06
用途: 車に

全ネジではなく、半ネジになるんですね。

MonotaROからの回答

ご指摘の通り、3/8×50は、半ネジでございます。
画像が全ネジで、申し訳ございません。
ご希望の場合は、ご返品を承りますので、お申しつけ頂きますようお願いします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3393:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする