No.126-PRK デスクマット LION (ライオン事務器) 42225812 No.126-PRK デスクマット LION (ライオン事務器) 42225812 No.126-PRK デスクマット LION (ライオン事務器) 42225812 No.126-PRK デスクマット LION (ライオン事務器) 42225812

デスクマット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 42225812 品番 No.126-PRK
参考基準価格(税別)¥13,700 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

コピー・写真が付着しにくい両面非転写タイプのマットです。すべりにくく、軽量で耐溶剤性・低温柔軟性にも優れた素材です。

下敷:グリーン、上敷:透明 仕様光沢仕上、グリーンマット付、非転写コーティング加工、端面処理加工(長辺1辺のみ) 材質再生オレフィン樹脂、グリーン(マット)発泡ポリエチレン・2mm厚 厚さ(mm)1.5 タイプ下敷き付 寸法(幅W×奥行D)(mm)1190×590 アズワン品番64-8259-34 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 繰り返し・詰め替え対応
注意
※透明マットは無色ではなく、青みがかった透明です。※高温、直射日光の当たる場所に、長時間放置しないでください。熱い飲料の入ったコップなどは置かないでください。跡が付いたり、反ったりする場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「デスクマット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする