曜日別特売
10×30 1.25 強度区分10.9 六角ボルト 細目(鉄/生地) 大阪魂 42226222

10×30 1.25 強度区分10.9 六角ボルト 細目(鉄/生地) 大阪魂 42226222
10×30 1.25 強度区分10.9 六角ボルト 細目(鉄/生地) 大阪魂 42226222

強度区分10.9 六角ボルト 細目(鉄/生地)

(84件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(4個)ねじの呼びM10注文コード42226222品番10×30 1.25
販売価格(税込)¥593
販売価格(税別)
539
ねじの呼びM10材質ねじピッチ1.25ねじ長さb(mm)30種別全ねじ長さL(mm)30寸法S(mm)17表面処理生地寸法e(mm)約19.6寸法Z(mm)約1.5頭部形状六角寸法K(mm)7ねじ山種類メートル細目
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:84
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-21
用途: ジムニーのリアショックに使用
自動車・二輪車・自転車関連業

JB23のリアショック交換に伴い、下部取り付けを8mmオフセットするのに使いました、
ホームセンターでは細目は無く、
他の方のレビューを見て即購入しました。

2025-10-13
用途: エアーシリンダー部の改造に使用

強度も丁度良く、エアー加圧程度での使用の為無問題で使用中。
改造加工もし易かった。

2024-10-29
用途: エンジンスタンド エンジン固定用ボルトに使用

特殊なピッチ等、ホームセンターにないサイズが揃うので大変助かります。
モノタロウがあれば作業に不安がありません。

2025-06-20
用途: 自動車部品の取り付け
建設業・工事業

取付しやすく精度も大変良い商品でした。
また購入したいと考えます。

対象商品 : 42226274
2024-07-08
用途: ロータリーカルチの駆動軸の固定
農・林・水産業

ロータリーカルチの駆動軸の接続に使用、軸の左右をつないでいるボルトが折れて、在庫が無かったので、4.8Tのボルトを使ったが、やはり一時しのぎにしかならず、すぐに折れるので、このボルトを購入、倍の強度があるので折れることなく、使用できました、

対象商品 : 42226292
2024-10-08
用途: 車の部品加工用
建設業・工事業

細目のボルトは近所のホームセンターにないのですが、モノタロウさんでいつも注文してます。

対象商品 : 42227157
2024-01-25
用途: エンジン整備
農・林・水産業

大型バイクのフライホイールを外すのに使えます。
M20 P1.5. 普通の細目ネジ なので、このボルトを入れ込めば、フライホイールを外す事ができます。

2が参考にしています
対象商品 : 42226274
2023-10-14
用途: 自動車修理
自動車・二輪車・自転車関連業

プロペラシャフトのヨーク固定ボルトに使用しました。
高強度なので安心して使用出来ます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1867:その他(ミルシート・出荷証明書)
2が参考にしています
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする