LION (ライオン事務器)
LION (ライオン事務器)の 机上整理・収納用品
LION (ライオン事務器)の その他卓上商品
デスクラック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
付属品
サポーター2本付(スライド可動式)
注文コード
42227158
品番
W-450
参考基準価格(税別)
¥18,600
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
付属品
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
2段タイプ、組立式
付属品
サポーター2本付(スライド可動式)
材質
スチール製
色
ライトグレー
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
450×250×522
アズワン品番
64-8260-69
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合