LION (ライオン事務器)
LION (ライオン事務器)の 机上整理・収納用品
LION (ライオン事務器)の ブックエンド
ブックエンド
(2件のレビュー)
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1組
注文コード
42227535
品番
L-80N
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月30日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥1,880
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
色
ホワイト
仕様
2枚1組、底部4ヶ所滑り止め付
材質
スチール製
サイズ
大
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
148×140×210
アズワン品番
64-8260-49