LION (ライオン事務器)
LION (ライオン事務器)の 机上整理・収納用品
LION (ライオン事務器)の ブックエンド
ブックエンド
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1組
注文コード
42227772
品番
No.9
参考基準価格(税別)
¥1,530
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
色
ブラック
仕様
2枚1組、底部3ヶ所滑り止め付
材質
スチール製
サイズ
特大
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
148×212×225
アズワン品番
64-8260-45