LION (ライオン事務器)
LION (ライオン事務器)の 机上整理・収納用品
LION (ライオン事務器)の ブックエンド
ワイド型ブックエンド
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
注文コード
42227797
品番
No.27
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
色
ライトグレー
仕様
2枚1組
材質
スチール製
サイズ
ワイド型
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
280×175×190
アズワン品番
64-8260-72
RoHS指令(10物質対応)
対応