LION (ライオン事務器)
LION (ライオン事務器)の 机上整理・収納用品
LION (ライオン事務器)の その他卓上商品
回転本立
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
仕様
ロッド棒:Φ9.5mm
注文コード
42227806
品番
BS型
参考基準価格(税別)
¥38,200
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
425×425×293
サイズ
大
材質
スチール製
色
ライトグレー
仕様
ロッド棒:Φ9.5mm
アズワン品番
64-8260-39
RoHS指令(10物質対応)
対応